曜日別特売
(2件のレビュー)

貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。
不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。
センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。

用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2内容量1個
注意
※ご使用の際には注意事項をよく読んで、ケガのないように作業してください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374335SBH-1414
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67374344SBH-1515
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67374353SBH-1616
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67374362SBH-1818
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67374378SBH-1919
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67374387SBH-2020
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67374396SBH-2121
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67374405SBH-2222
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67374414SBH-2323
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67374423SBH-2525
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
67374432SBH-2727
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
67374448SBH-2828
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
67374457SBH-3030
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
67374466SBH-3232
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
67374475SBH-3333
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
67374484SBH-3434
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
67374493SBH-3535
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
67374502SBH-3838
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
67374518SBH-4040
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
67374527SBH-4242
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
67374536SBH-4545
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
67374545SBH-5050
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67374344
2024-12-05
用途: パイプの穴あけ作業
幸田工業建設業・工事業

今までは、片側ずつしか穴あけが出来なかったが
片面で両方穴あけが出来るのに感動しました

対象商品 : 67374344
2020-08-24
用途: 丸パイプの貫通穴あけ加工
渡辺製作所

、長持ちするし、切れ味がいい、段なしなので外形寸法、気にせずに加工できて良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする