電ドル用ピンバイス

電ドル用ピンバイス - SK11電ドル用ピンバイス - SK11電ドル用ピンバイス - SK11電ドル用ピンバイス - SK11

釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。

用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。種類ピンバイス主な用途穴あけ作業対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル軸径(Φmm)6.35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67374807NO.Aコレットチャック(0.1~0.9mm×1.0~1.6mm・1.6~1.9mm×2.0~2.5mm)・チタンドリル(1.0・1.5・2.0・2.5mm)・軸受けレンチ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67374816NO.Bコレットチャック(0.1~1.0mm×1.9~2.6mm・1.1~1.9mm×2.6~3.2mm)・チタンドリル(1.5・2.0・2.5・3.0mm)・チャックトルク用ピン・軸受けレンチ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする