SK11
ベベルワイヤー
平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途
塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。
適合材
鋼板など
ねじ径
M10×P1.5
線径(Φmm)
0.25
外径(Φmm)
85
適合機種
ディスクグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内容量
1個
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67375193
85MM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください