オフセット砥石石材・ガラス

オフセット砥石石材・ガラス - SK11オフセット砥石石材・ガラス - SK11オフセット砥石石材・ガラス - SK11オフセット砥石石材・ガラス - SK11オフセット砥石石材・ガラス - SK11オフセット砥石石材・ガラス - SK11
(2件のレビュー)

独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。

用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径×厚さ×穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375227100X6X15MM15100×6×15
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
67377503125X6X22MM22125×6×22
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
67377512180X6X22MM22180×6×22
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375227
2022-10-06
用途: ガラス切口の面取り用として購入しました
その他業種

ディスクグラインダーにセットしてガラスの面取りの目的でしたが面取りの仕上がりが今一でした

対象商品 : 67375227
2021-08-19
用途: 陶芸
農・林・水産業

いつも、すぐに送っていただきありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする