刃物砥ぎ砥石

刃物砥ぎ砥石 - SK11
(4件のレビュー)

刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。

用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。仕様砥材・粒度:CUBITRON60粒度60穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s)72内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375236100X3X15MM
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375236
2023-05-14
用途: 包丁の刃先修正

グラインダーを固定して包丁研ぎに使用。カラ研ぎで一か所当り10~20秒ぐらい研ぎましたが、発熱は低く焼きなましにはならないようです。
削り量も多くなく、軽く当てて研ぐには最適かと思います。

対象商品 : 67375236
2022-11-08
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品 : 67375236
2020-05-20
用途: 刃物の 研ぎ作業
製造業

刃物の仕上げには この選択しかありません。ずっと使い続けていますが今後も使用します。

対象商品 : 67375236
2019-12-30
用途: きれいに研げます

鑿とナイフの研ぎなおしで使用しました。
グラインダーに取り付けても芯ブレが少なく使用しやすい。
焼きの入った刃先も綺麗に削れました。
砥石の減りは早いほうだと思います。次

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする