剛腕カップブラシ

剛腕カップブラシ - E-Value剛腕カップブラシ - E-Value
(7件のレビュー)

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。

用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。材質(ワイヤー部)硬鋼線研磨対象ステンレス材、鉄板最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.5外径(Φmm)80内容量1個
注意
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※保護メガネを着用してください。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
線径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6737525480MM800.512500
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375254
2025-11-17
用途: 床の塗装剥がし
製造業

コンクリートの床の塗装を剥がすのに使いました。
クレーパーなどを使っても時間がかかって大変です。
ホームセンターにあるワイヤーブラシは線の細いものが多くて上手く塗装が取れません。
この商品はワイヤーが太くで頑丈なので作業が早くて助かりました。繊細な作業には向きませんが、用途に寄っては非常に良い商品です。

2024-11-18
用途: 溶接部分の研磨
いまむら鉄工所建設業・工事業

ねじりのブラシが強力な研磨を実現してくれて重宝しています。
もう、普通の真っ直ぐなブラシは使えません。

対象商品 : 67375254
2020-01-21
用途: 錆、汚れなど落とすとき

ワイヤーをねじっているので、使用中ワイヤーが飛び散りにくくてとてもいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 67375254
2019-06-02
用途: 住宅ベタ基礎コンクリート床面のレイタンス除去
自動車・二輪車・自転車関連業

やすり系のディスクの摩耗が速いため、別方法として購入。とても効率よく除去できます。
そのかわり?に仕上がり面はデコボコが多くなります。
白いセメント部が先に無くなり、砂つぶが残る仕上がりになります。
コンクリートの打ち継ぎするときのレイタンス除去には相当よさそうです。
今回は床磨き用途の為、荒加工にこれを使い、仕上げはやすり系に切り替えると
効率よく平滑面にできます。

1が参考にしています
対象商品 : 67375254
2017-11-20
用途: 溶接後の仕上げ、ペンキはがしなど
有限会社鈴尚工業製造業

値段的に半信半疑でかってみましたが、値段以上の仕事をこなしてくれます。

対象商品 : 67375254
2019-07-20
用途: 車のメンテナンス

車のメンテナンス、主に足回りの清掃用に購入。ゴリゴリと削れます。

1が参考にしています
対象商品 : 67375254
2018-08-13
用途: 錆取り
農・林・水産業

錆取りをするために購入、ホームセンターで安いものを購入して使用した所、すぐにワイヤーが飛んできてあちこちに刺さり危険だった。この商品は値段の割に、ワイヤーのトビが少なく思う、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
1が参考にしています
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする