セーフティ強力ベベルブラシ

セーフティ強力ベベルブラシ - SK11セーフティ強力ベベルブラシ - SK11セーフティ強力ベベルブラシ - SK11セーフティ強力ベベルブラシ - SK11セーフティ強力ベベルブラシ - SK11セーフティ強力ベベルブラシ - SK11セーフティ強力ベベルブラシ - SK11セーフティ強力ベベルブラシ - SK11
(2件のレビュー)

塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。
平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。
ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。

用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。適合材金属、木材ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1個
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375403ゴクアラメ#46(極粗目)46
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
67375412アラメ# 60(粗目)60
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
67375428チュウメ#120(中目)120
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
67375437ホソメ#240(細目)240
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375403
2023-11-07
用途: コンパネのケレン清掃
建設業・工事業

井60.井46も、良いですよ。コンパネに、傷が、付かず、綺麗に、ケレン作業が、進めます。

2023-11-06
用途: コンパネのケレン清掃
建設業・工事業

コンクリート着いた、カラーコンパネのケレンの使用に、使い、傷も付かず、綺麗になります。60番か、46番が、オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする