ビスC&アジャスタービット

ビスC&アジャスタービット - SK11ビスC&アジャスタービット - SK11ビスC&アジャスタービット - SK11ビスC&アジャスタービット - SK11

ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。

用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375665SBCA-756.35(六角)75
オープン
689
758(税込)
当日出荷
67375674SBCA-1106.35(六角)110
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする