曜日別特売

ランダム用ナイロンタワシ

ランダム用ナイロンタワシ - SK11ランダム用ナイロンタワシ - SK11
(1件のレビュー)

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。

用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。粒度320(ブラウン)適合材木工、ステンレス等材質人造研磨材、ナイロン繊維直径(Φmm)125内容量1枚
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375823#320
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375823
2018-03-18
用途: 人工大理石の磨き
建設業・工事業

この商品は ホームセンターで 見つけて 使ったことがありましたが 商品が入荷されなくなって 探していて モノタロウさんに あって 重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする