ランダム用ナイロンタワシ

ランダム用ナイロンタワシ - SK11ランダム用ナイロンタワシ - SK11
(2件のレビュー)

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。

用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。粒度600(グリーン)適合材ステンレス、磁器タイル等材質人造研磨材、ナイロン繊維直径(Φmm)125内容量1枚
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67375832#600
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67375832
2022-08-27
用途: 塗装作業、錆落とし時
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味でバイクのメンテナンスに使用しています。
塗装の足付けや、錆びてしまった部位の磨きに使っています。
ランダムサンダーなので、削り過ぎが予防出来て便利です。

対象商品 : 67375832
2018-03-18
用途: 人工大理石の磨きなど
建設業・工事業

思った通りの商品で 使いやすいです。 また 注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする