SK11
電動サンダー用ナイロンタワシ
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。
サンダー仕様で作業性が大幅アップします。
立体構造で目詰まりしにくいです。
クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途
水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。
適合機種
電動サンダー
寸法(mm)
95×185
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※作業時は保護メガネ、防塵マスクを必ず着用してください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には本体の取り扱い説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67375848
#120
1枚
120(ブラック)
鉄、Pタイルなど
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
21090590
#1000
1個
1000(ピンク)
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください