コインドライバービット

コインドライバービット - SK11コインドライバービット - SK11
(2件のレビュー)

バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。

用途バッテリーキャップなどの取り外し。全長(mm)120材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67376058SHC-120
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376058
2021-07-24
用途: 蓋開け等
製造業

たまにある電池の蓋とかに、ピッタリ使えて、代用品より断然良いです。
好みのグリップに取り付けて使えるのと、収納性が良いのが、◎

対象商品 : 67376058
2017-12-06
用途: OAフロアの取外

今まではドライバータイプを利用していましたが、今回は数が多いので電動ドリルで行うことで効率よく作業しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする