曜日別特売

小型ドリルチャック

小型ドリルチャック - E-Value小型ドリルチャック - E-Value小型ドリルチャック - E-Value
(6件のレビュー)

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。

仕様正回転専用適合機種充電ドリル・電気ドリル軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.5~6.5内容量1個
注意
※インパクトドライバーでのご使用はおやめ下さい。
※ホールソー・木工ギムネのような高トルクが必要とされる作業にはキー付きチャックをご使用下さい。
※アクセサリーの取り付け交換は、必ず電源を切ってから確実に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67376112EDCK-026.5
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376112
2022-04-04
用途: 穴開け作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的にスリムなので狭い所での使用に購入しました。
他の物ですと本体が太くて接触して穴開け出来無い物もあるので、とても使い安いです。

対象商品 : 67376112
2022-06-04
用途: ボール盤にドリル刃を取り付けるため

小径のドリルの刃をボール盤に取り付けるために購入しました。これでかなり細いドリル刃が垂直に操作できるようになりました。芯ブレはそれほど目立ちません。操作性は上がりますが、その都度このチャックを取り付けるのは手間ですね。

対象商品 : 67376112
2021-12-28
用途: けっこう気にいっております

チャックに六角でも丸キリでもどちらでも取付できるので、チャツクで小型電動ドライバー選択することがなくなりました。^^

対象商品 : 67376112
2021-05-15
用途: アクリル板へ3mm以下の穴あけ
建設業・工事業

使用ドリル径が1.5mm以上となっているが、1mmもしっかりとチャッキングできる。
ベッセルのボールグリップ ビット差替グリップに取り付け、1mmドリルを咥えて3mm厚みのアクリル板へ貫通穴を開けることができた。
芯ブレ確認のためボール盤にこれをくわえて2mmドリルを取付て穴あけしてみたが、ほとんど芯ブレは無かった。

4が参考にしています
対象商品 : 67376112
2021-07-28
用途: 機器メンテナンス

ドリル刃の保持に全く問題ありません。安くて助かります。

対象商品 : 67376112
2020-04-26
用途: 電気ドリルをリューターの代わりに
その他業種

サイズはピッタリで必要十分かと思います。が、そもそもの電気ドリルがパワー不足でせっかくリューターのビットをつけてもいまひとつ。
でもそれは製品のせいではないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする