電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 67376112
2022-04-04
用途: 穴開け作業時
自動車・二輪車・自転車関連業
全体的にスリムなので狭い所での使用に購入しました。
他の物ですと本体が太くて接触して穴開け出来無い物もあるので、とても使い安いです。
対象商品 : 67376112
2022-06-04
用途: ボール盤にドリル刃を取り付けるため
小径のドリルの刃をボール盤に取り付けるために購入しました。これでかなり細いドリル刃が垂直に操作できるようになりました。芯ブレはそれほど目立ちません。操作性は上がりますが、その都度このチャックを取り付けるのは手間ですね。
対象商品 : 67376112
2021-12-28
用途: けっこう気にいっております
チャックに六角でも丸キリでもどちらでも取付できるので、チャツクで小型電動ドライバー選択することがなくなりました。^^
対象商品 : 67376112
2021-05-15
用途: アクリル板へ3mm以下の穴あけ
建設業・工事業
使用ドリル径が1.5mm以上となっているが、1mmもしっかりとチャッキングできる。
ベッセルのボールグリップ ビット差替グリップに取り付け、1mmドリルを咥えて3mm厚みのアクリル板へ貫通穴を開けることができた。
芯ブレ確認のためボール盤にこれをくわえて2mmドリルを取付て穴あけしてみたが、ほとんど芯ブレは無かった。
4人が参考にしています
対象商品 : 67376112
2020-04-26
用途: 電気ドリルをリューターの代わりに
その他業種
サイズはピッタリで必要十分かと思います。が、そもそもの電気ドリルがパワー不足でせっかくリューターのビットをつけてもいまひとつ。
でもそれは製品のせいではないです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
1人が参考にしています
2022-12-14
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14
「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード




















![部品 MT-e55 三笠産業[工具] 部品 MT-e55 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227898-261111-02.jpg)