曜日別特売

フレキシブルビット

フレキシブルビット - SK11フレキシブルビット - SK11

柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。脱落軽減ビットロック機構を採用しています。

用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。全長(mm)300両頭機能両頭先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67376137SFB-300
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする