曜日別特売

六角軸軸付砥石 石材・木工用

六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用 - SK11

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)6.35(六角)粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など内容量1本
注意
※回転中のヤスリ、砥石には絶対手や身体を触れないでください。
※切削作業中は目の保護の為必ず保護メガネを着用してください。
※ヤスリ・砥石に割れカケ亀裂等が生じた場合は直ちに使用を中止し、新しい砥石と取り替えてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67376453NO.N-HEX19×38
オープン
679
747(税込)
当日出荷
67376462NO.O-HEX25×25
オープン
639
703(税込)
当日出荷
67376575NO.S-HEX32×32
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする