曜日別特売

軸付砥石 鉄工用

軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11
(1件のレビュー)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど内容量1本
注意
※ドリルの回転数は30000rpm以下でご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67376645NO.1(B)311(砥石部)3
オープン
349
384(税込)
当日出荷
67376654NO.2(B)311(砥石部)4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
67376663NO.3(B)313(砥石部)5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
67376672NO.4(B)313(砥石部)6
オープン
299
329(税込)
当日出荷
67376688NO.5(B)313(砥石部)8
オープン
269
296(税込)
当日出荷
67376697NO.6(B)313(砥石部)10
オープン
269
296(税込)
当日出荷
67376706NO.7(B)313(砥石部)13
オープン
279
307(税込)
当日出荷
67376715NO.8(B)616(砥石部)16
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
67376724NO.9(B)619(砥石部)19
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
67377957NO.13(B)632(砥石部)16
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378124NO.20(B)316(砥石部)13
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378133NO.21(B)625(砥石部)19
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378142NO.22(B)628(砥石部)18
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378167NO.24(B)638(砥石部)19
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378185NO.26(B)632(砥石部)16
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378937NO.30(B)613(砥石部)32
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67376706
2018-10-25
用途: ブレーキローターの加工
その他業種

交換間近のブレーキローターの端を削ってみました。ドリルに装着、低回転でも割と簡単に削れます。
なめたナットも削って破壊出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする