SK11
軸付砥石 鉄工用
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途
鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
適合機種
電気ドリル・エアーグラインダー
軸径(Φmm)
6
粒度
WA60P
適合材
鉄・軽金属・ステンレスなど
内容量
1本
注意
※ドリルの回転数は25000rpm以下でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67376733
NO.10(B)
25
(砥石部)25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
67377975
NO.17(B)
10
(砥石部)32
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67377984
NO.18(B)
13
(砥石部)38
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378158
NO.23(B)
32
(砥石部)32
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください