曜日別特売

軸付砥石 鉄工用

軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11軸付砥石 鉄工用 - SK11
(2件のレビュー)

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。粒度WA60P軸径(Φmm)6適合材鉄・軽金属・ステンレスなど適合機種電気ドリル・エアーグラインダー内容量1本
注意
※ドリルの回転数は19000rpm以下でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377196NO.11(B)32(砥石部)32
オープン
459
505(税込)
当日出荷
67377966NO.15(B)38(砥石部)25
オープン
469
516(税込)
当日出荷
67377993NO.19(B)13(砥石部)50
オープン
499
549(税込)
当日出荷
67378176NO.25(B)50(砥石部)25
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67377993
2021-10-13
用途: 溶接作業後の仕上げ作業に、重宝しました。
製造業

仕上げ作業効率UPになりました。また、購入します。

対象商品 : 67377993
2020-08-13
用途: 金属削りに使用
サービス業

とてもよく削れて耐久性もありますね
満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする