修正ブッシュ 丸鋸用

修正ブッシュ 丸鋸用 - SK11修正ブッシュ 丸鋸用 - SK11
(9件のレビュー)

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。

用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377257BE-4 20-12.7MM12.7
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67377257
2024-03-30
用途: 回転機械の軸径セット用のブッシュとして
荒井農園農・林・水産業

軸径φ12.7mm機械の修正ブッシュを探しており、こちらのサイトで各種の軸径12.7mmブッシュがあり助かりました。
取付砥石等の厚みがあるので、軸径12.7mmのブッシュも厚みがもっとあれば使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 67377257
2023-05-22
用途: 家用のメンテナンス

丸鋸の刃の交換に悩んで調べたところ、この商品を見つけて早速購入しました。
内径20mmの替刃に簡単に交換出来て、こんな安価で出来て驚きとうれしさでいっぱいでした。厚みもぴったりで安心して使用できる信頼のある商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 67377257
2023-06-15
用途: 丸鋸替刃取付
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

年代物のリョービMW-14にモノタロウの丸鋸替刃を取り付けるため、このブッシュを購入しました。替刃の厚みが、このブッシュよりも若干薄かったので、替刃を取付固定するのに苦労しました。内径12.7mmの薄いワッシャーなんてどこにもないので、百均にあるプラファイルをカットして厚みを付けてなんとか替刃を固定できました。

対象商品 : 67377257
2023-04-15
用途: リョービ製丸のこ用のアダプターとして使用
製造業

丸のこチップソー用に購入しましたが厚みが1ミリあり、超硬チップを取付ている芯材の厚みが1ミリ以下の物でないと使用出来ない事が判り、チップソー購入の際に刃の厚み以外に芯材の厚みを確認する必要がある事が判った。厚みを0.8ミリ程度にしてもらいたい。

対象商品 : 67377257
2022-05-16
用途: ダイヤモンドホイール
サービス業

今回は内径20ミリのホイールを12.7ミリに使用するブッシュを購入しました。色んな内径のホイールが有り15ミリか20ミリでどちらかと悩んだ末に20ミリにしてみました。まぁ 普通に使えます

対象商品 : 67377257
2018-07-06
用途: 木材の切削用

リョービの丸鋸に他社の替刃を装着するために購入しました。 質感等々は問題なさそうです。 安いので助かりました。

2021-09-22
用途: 丸鋸用
農・林・水産業

軸径が合わないので修正ブッシュ
を入れたのですが厚さが厚くて鋸刃が空回りして使えません駄目です。

対象商品 : 67377257
2021-05-16
用途: 木材切断
その他業種

他の方たちと同様で肉厚が厚めで刃が空回りしてしまいました。
均一に薄くはできませんでしたが、なんとか使えるレベルまで研磨して使っている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする