電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 67377257
2024-03-30
用途: 回転機械の軸径セット用のブッシュとして
荒井農園 様(農・林・水産業)
軸径φ12.7mm機械の修正ブッシュを探しており、こちらのサイトで各種の軸径12.7mmブッシュがあり助かりました。
取付砥石等の厚みがあるので、軸径12.7mmのブッシュも厚みがもっとあれば使い勝手がいいです。
1人が参考にしています
対象商品 : 67377257
2023-05-22
用途: 家用のメンテナンス
丸鋸の刃の交換に悩んで調べたところ、この商品を見つけて早速購入しました。
内径20mmの替刃に簡単に交換出来て、こんな安価で出来て驚きとうれしさでいっぱいでした。厚みもぴったりで安心して使用できる信頼のある商品です。
1人が参考にしています
対象商品 : 67377257
2023-06-15
用途: 丸鋸替刃取付
ゼータゲート 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
年代物のリョービMW-14にモノタロウの丸鋸替刃を取り付けるため、このブッシュを購入しました。替刃の厚みが、このブッシュよりも若干薄かったので、替刃を取付固定するのに苦労しました。内径12.7mmの薄いワッシャーなんてどこにもないので、百均にあるプラファイルをカットして厚みを付けてなんとか替刃を固定できました。
対象商品 : 67377257
2023-04-15
用途: リョービ製丸のこ用のアダプターとして使用
製造業
丸のこチップソー用に購入しましたが厚みが1ミリあり、超硬チップを取付ている芯材の厚みが1ミリ以下の物でないと使用出来ない事が判り、チップソー購入の際に刃の厚み以外に芯材の厚みを確認する必要がある事が判った。厚みを0.8ミリ程度にしてもらいたい。
対象商品 : 67377257
2022-05-16
用途: ダイヤモンドホイール
サービス業
今回は内径20ミリのホイールを12.7ミリに使用するブッシュを購入しました。色んな内径のホイールが有り15ミリか20ミリでどちらかと悩んだ末に20ミリにしてみました。まぁ 普通に使えます
2021-09-22
用途: 丸鋸用
農・林・水産業
軸径が合わないので修正ブッシュ
を入れたのですが厚さが厚くて鋸刃が空回りして使えません駄目です。
対象商品 : 67377257
2021-05-16
用途: 木材切断
その他業種
他の方たちと同様で肉厚が厚めで刃が空回りしてしまいました。
均一に薄くはできませんでしたが、なんとか使えるレベルまで研磨して使っている
よくあるご質問(FAQ)
「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード