フレキシブル砥石ソフト

フレキシブル砥石ソフト - SK11フレキシブル砥石ソフト - SK11フレキシブル砥石ソフト - SK11フレキシブル砥石ソフト - SK11フレキシブル砥石ソフト - SK11フレキシブル砥石ソフト - SK11フレキシブル砥石ソフト - SK11フレキシブル砥石ソフト - SK11
(1件のレビュー)

低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。

用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72内容量1枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377528100X3X15MM36
オープン
499
549(税込)
当日出荷
67377537100X3X15MM60
オープン
499
549(税込)
当日出荷
67377546100X3X15MM120
オープン
499
549(税込)
当日出荷
67377564100X3X15MM46
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
67377573100X3X15MM80
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67377546
2023-12-30
用途: 粗大ごみ処理に
農・林・水産業

使用方法は少し違っているかもしれないですが、小型の焼却炉(アルミ製)の分解で使ってます。小さく切って不燃Bで捨てれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする