曜日別特売

フレキシブル 一般鋼

フレキシブル 一般鋼 - E-Valueフレキシブル 一般鋼 - E-Valueフレキシブル 一般鋼 - E-Valueフレキシブル 一般鋼 - E-Valueフレキシブル 一般鋼 - E-Valueフレキシブル 一般鋼 - E-Value

軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。

用途金属(鉄)への研磨作業。穴径(Φmm)15対応機種ディスクグラインダー専用適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72内容量1パック(3枚)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×厚さ×穴径(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67377582100X3X15MM100×3×15荒目
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
67377598100X2X15MM100×2×15中目
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
67377607100X2X15MM100×2×15細目
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする