差替ビット&ソケットセット

差替ビット&ソケットセット - SK11差替ビット&ソケットセット - SK11
(1件のレビュー)

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。

用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。仕様付属品スリムホルダー・ソケットアダプタービットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13内容量1セット
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動工具本体の取り扱いに関しては、メーカーの取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378264SBS-28PCS片頭特殊鋼、樹脂
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67378264
2020-07-22
用途: マイカーのメンテナンスです。

細かい作業に役に立ちました。
オーディオの修理と備品のついかです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする