SK11
セフティポリッシュ B
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途
普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。
適合材
普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
砥材
A
穴径(Φmm)
12.7
最高使用周速度(m/min)
2000
対応機種
両頭グラインダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
砥石寸法(mm)厚さ
使用砥石
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378282
125X13MM A36P
125
13
砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378298
125X13MM A60P
125
13
砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378307
150X16MM A36P
150
16
砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378316
150X16MM A60P
150
16
砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378325
150X19MM A36P
150
19
砥材A・粒度36・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378334
150X19MM A60P
150
19
砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください