セフティポリッシュ B目立用

セフティポリッシュ B目立用 - SK11セフティポリッシュ B目立用 - SK11セフティポリッシュ B目立用 - SK11セフティポリッシュ B目立用 - SK11

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。

用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378343125X6.4MM A80N125
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378352150X6.4MM A80N150
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする