SK11
セフティポリッシュ B
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途
焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。
適合材
焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
砥材
WA
穴径(Φmm)
12.7
最高使用周速度(m/min)
2000
対応機種
両頭グラインダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
砥石寸法(mm)厚さ
使用砥石
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378368
125X13MM WA60K
125
13
砥材WA・粒度60・結合度K・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378377
150X16MM WA60K
150
16
砥材WA・粒度60・結合度K・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378386
150X16MM WA80K
150
16
砥材WA・粒度80・結合度K・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378395
150X19MM WA60K
150
19
砥材WA・粒度60・結合度K・結合剤V・形状1・緑形A
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください