セフティポリッシュ B目立用

セフティポリッシュ B目立用 - SK11セフティポリッシュ B目立用 - SK11セフティポリッシュ B目立用 - SK11セフティポリッシュ B目立用 - SK11セフティポリッシュ B目立用 - SK11セフティポリッシュ B目立用 - SK11

両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。

用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
砥石寸法(mm)厚さ
使用砥石
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67378404125X3.2 WA80N1253.2砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤B・形状1・緑形D
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
67378413125X6.4 WA80N1256.4砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
67378422150X6.4 WA80N1506.4砥材WA・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする