SK11
セフティポリッシュ B目立用
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途
超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。
適合材
超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
砥材
GC
穴径(Φmm)
12.7
最高使用周速度(m/min)
2000
対応機種
両頭グラインダー
砥石寸法(mm)厚さ
6.4
使用砥石
砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67378465
125X6.4 GC120J
125
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67378474
150X6.4 GC120J
150
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください