SK11
スイスジクソーブレード
ジグソー用交換ブレードです。軟鋼薄板の極曲線切用ブレードです。U型シャンクなので、ネジ固定タイプの本体に適しています。
用途
軟鋼薄板の極曲線切用。
全長(mm)
70
有効長(mm)
52
材質
ハイス鋼
形状
U型
切断能力(mm)
軟鋼板・PC:~2.0
1インチ当たり山数
21.2
内容量
1パック(3枚)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67379068
FU-18A 3マイクミ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください