SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の ジグソーブレード
スイスジクソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
67379068
品番
FU-18A 3マイクミ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ジグソー用交換ブレードです。軟鋼薄板の極曲線切用ブレードです。U型シャンクなので、ネジ固定タイプの本体に適しています。
全長(mm)
70
有効長(mm)
52
用途
軟鋼薄板の極曲線切用。
材質
ハイス鋼
形状
U型
切断能力(mm)
軟鋼板・PC:〜2.0
1インチ当たり山数
21.2
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。