ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
SUS316材の内径ネジ(G1/4)加工において、ネジ入り口のバリを取り除くため色々試してみたがなかなか良いものがなく困っていたところ、この製品に辿り着いた。他社製品は径が13mmと細くネジに吸い込まれたりして加工しずらかったが本品は15mmで丁度良い太さでまた密度も有り持ちも良かった。次回もリピートしたいと思う。