SK11
軸付スポンジ砥石ステンレス用
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途
ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度
WA80P
軸径(Φmm)
6
適合材
ステンレス・鉄・軽金属
適合機種
電気ドリル
長さ(mm)
16
幅(mm)
(砥石部)32
内容量
1本
注意
※ドリルの回転数は16000rpm以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67379725
P-5(B)
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください