曜日別特売
(3件のレビュー)

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。

用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他内容量1本
注意
※インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめ下さい。
※穴あけ中はインパクトのかからないように穴あけしてください(使用中ガッガッガッと音がなるとインパクト機能が働いています)。
※鉄やステンレスへの穴あけには使用できません。
※穴あけ時には切削油を注油しながら作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67379953SFD-1ステンレスヨウ10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67379962SFD-2ステンレスヨウ14
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
67379978SFD-3ステンレスヨウ21
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67379962
2020-10-29
用途: DIY諸々
鏡神社

面取りドリルは種類も色々あるが軽いバリ取り程度なら十分と思う。使用頻度が高い場合の耐久性は不明。

1が参考にしています
対象商品 : 67379953
2020-05-21
用途: 皿ビスのザグリ
サービス業

きれいにザグれます。個体差もあるかもしれませんが、円形の刃が外径より内側だったので刃が外径の縁まであればベストでした。

対象商品 : 67379953
2019-03-23
用途: 皿ネジの面取り
農・林・水産業

別タイプの形状のもので面取りすると五角形の星型になってしまうが、この商品は綺麗な円形になるので優秀です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする