輝龍造作用(木工チップソー)

輝龍造作用(木工チップソー) - SK11輝龍造作用(木工チップソー) - SK11輝龍造作用(木工チップソー) - SK11輝龍造作用(木工チップソー) - SK11輝龍造作用(木工チップソー) - SK11輝龍造作用(木工チップソー) - SK11

刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。

用途一般木材、化粧合板等の切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4材質(本体)SK-5適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)内容量1枚
注意
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。
※回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。
※また周囲の人に刃を向けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67380748147X1.4X20X64P147
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380757165X1.4X20X72P165
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
67380766190X1.4X20X72P190
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする