曜日別特売

サビ取りアフロ君 ジュニア

サビ取りアフロ君 ジュニア - SK11サビ取りアフロ君 ジュニア - SK11サビ取りアフロ君 ジュニア - SK11サビ取りアフロ君 ジュニア - SK11サビ取りアフロ君 ジュニア - SK11サビ取りアフロ君 ジュニア - SK11
(3件のレビュー)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。

用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。適合材金属・木材外径(Φmm)50材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67380994150バン 50mm150
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67381003240バン 50mm240
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
67381012400バン 50mm400
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381003
2024-06-10
用途: プレス成型品のバリ取り
農・林・水産業

円筒の内側開口部に発生するバリ取り用でお試しで購入しました。
使って見た結果、きれいにバリ取りが出来て想定以上でした。
後は、耐久性ですがこれから量産品に使って様子をみます。

対象商品 : 67380994
2021-04-20
用途: 狭いすき間のサビ取り
サービス業

機械のすき間、奥の方のサビ取りに使用。
インパクトドライバーに延長ロッドを挟んで使用しました。
ひどい錆び付きの鉄板に使用したため、ものすごくサビが落ちる!というほどではありません。
それとすぐ摩耗して小さくなってしまいます。
アフロが丸坊主になっちゃう感じですね。
それでも何とか使えますが、私の用途にはいまひとつの印象です。

対象商品 : 67380994
2021-04-19
用途: パイプラックの錆落とし

パイプラックの棚の錆を落とすつもりだったが、一瞬でアフロヘアーが坊主となった。
全く役に立たない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする