おそうじアフロ君 ジュニア

おそうじアフロ君 ジュニア - SK11おそうじアフロ君 ジュニア - SK11おそうじアフロ君 ジュニア - SK11おそうじアフロ君 ジュニア - SK11おそうじアフロ君 ジュニア - SK11おそうじアフロ君 ジュニア - SK11
(1件のレビュー)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。

用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。適合材金属・木材外径(Φmm)50材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67381028800バン 50mm800
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
673810371000バン 50mm1000
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67381046ムトリュウ コウキン50mm無砥粒
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381028
2022-05-28
用途: バイクのレストア
サービス業

クラッチレリーズのシリンダー内壁の研磨に使用。傷や錆・汚れは簡単短時間に処理できますが、研磨対象がアルミだと800番では削れすぎかも。無砥粒に研磨剤つけて時間をかけて研磨する方がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする