E-Value
研磨砥石
ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途
ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。
粒度
A80
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
13
外径(Φmm)
75
適合機種
E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用
最高使用周速度(m/min)
2000
適合材
鉄
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381274
EBG75ヨウ A#80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください