E-Value
フェルトバフ
金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途
ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。
適合材
各種金属・プラスチック
外径(Φmm)
75
適合機種
E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用
材質
フェルト
厚さ(mm)
13
内径(Φmm)
12.7
最高使用周速度(m/min)
2000
内容量
1個
注意
※使用中は、保護メガネ・安全マスクをご着用下さい。
※可燃性の液体・ガスの近くで作業をしないで下さい。
※加工物を無理に砥石へ押し付けたり、ねじったりしないで下さい。
※必ずバフの外周面をご使用下さい。
※最高周速度2000m/min(8000回転)以下でご使用下さい。
※回転中に手や顔を近づけないで下さい。
※使用後は、お子様の手の届かない所、直射日光・湿気のない所に保管して下さい。
※ご使用前に、亀裂・破れ等の破損がないことを確認して下さい。
※砥石交換後は、1分間以上の試運転を行って、異常が無いか確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381292
EBG75ヨウ
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください