曜日別特売

サビ取りアフロ君 チャイルド

サビ取りアフロ君 チャイルド - SK11サビ取りアフロ君 チャイルド - SK11サビ取りアフロ君 チャイルド - SK11サビ取りアフロ君 チャイルド - SK11サビ取りアフロ君 チャイルド - SK11サビ取りアフロ君 チャイルド - SK11
(1件のレビュー)

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。

用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布内容量1本
注意
※傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67381344180バン 25mm180
オープン
859
945(税込)
当日出荷
67381362320バン 25mm320
オープン
859
945(税込)
当日出荷
67381387600バン 25mm600
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67381362
2019-07-24
用途: 軽微なサビとり用として
スミス・アンド・ネフュー株式会社

研磨剤の摩耗が早く長くは使えない。コスト的に割高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする