SK11
軸付ステンブラシ
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。サビを移さないステンレス線です。
用途
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落とし。
適合材
金属、目地
材質
ステン線
軸径(Φmm)
2.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1本
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381396
SRB-101
筆型
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381405
SRB-102
カップ型
17
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381414
SRB-103
ホイール型
22
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください