SK11
軸付白毛ブラシ カップ型
金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適です。研磨剤を付けて磨きにも使用できます。
用途
フィギュア、プラモデルなどの下地作りや汚れ落とし。
軸径(Φmm)
2.35
適合材
金属、目地
材質
白毛
寸法(mm)
17
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1個
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381423
SRB-110
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください