SK11
軸付砥石
金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
用途
金属バリ取り、削り等。
粒度
WA120
軸径(Φmm)
2.35
適合材
各種金属
材質
WA材
内容量
1本
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381432
SRB-201
砲弾型
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
67381448
SRB-202
円筒型
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください