SK11
軸付砥石 GC120
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途
石、ガラス、陶器、貝殻の加工。
粒度
GC120
軸径(Φmm)
2.35
適合材
石材、ガラス、貝殻、木材など
材質
GC材
内容量
1本
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381457
SRB-211
砲弾型
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
67381466
SRB-212
円筒型
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください