SK11
軸付ゴム砥石
金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途
金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。
粒度
280
軸径(Φmm)
2.35
適合材
金属、貝殻など
材質
砥材入りゴム
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1本
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381475
SRB-221
傘型
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381484
SRB-222
砲弾型
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381493
SRB-223
円筒型
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381502
SRB-224
円盤型
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください