曜日別特売

軸付フェルトバフ

軸付フェルトバフ - SK11軸付フェルトバフ - SK11軸付フェルトバフ - SK11軸付フェルトバフ - SK11軸付フェルトバフ - SK11軸付フェルトバフ - SK11

金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。

用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属、樹脂等材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1個
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67381518SRB-301砲弾型6
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381527SRB-302炎型8
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381536SRB-303円筒型8
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする