SK11
軸付ダイヤモンド砥石
ガラス彫刻に最適です。あらゆるワーク材の研削に使用できます。
用途
ガラス彫刻、バードカービング等。
適合材
ガラス
材質
人工ダイヤ
軸径(Φmm)
2.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1個
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381554
SRB-401
丸型
0.9
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381563
SRB-402
丸型
2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381572
SRB-403
砲弾型
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381588
SRB-404
三角型
4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください