SK11
軸付マイクロドリル
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途
基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
2.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1パック(2本)
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381597
SRB-501
0.5
0.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
67381606
SRB-502
0.8
0.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
67381615
SRB-503
1
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください