SK11
軸付マイクロドリルセット
穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途
基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
2.35
径(Φmm)
0.5、0.8、1(各1本)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1セット
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381624
SRB-504
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください