SK11
軸付精密ヤスリ球型
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途
木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。
適合材
木工
形状
球型
材質
SKS材
軸径(Φmm)
2.35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1個
注意
※許容回転数内でご使用下さい。
※作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67381676
SRB-701
1.4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67381685
SRB-702
2
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください